フジカラー
パール肖像額
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
八〇
L
色
ホワイト
ブラック
グレー
パープル
ピンク
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974334
品番
506345-L-WH
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
淡く優しい色合いの肖像額です。前面板は光沢・無反射の2WAY仕様で、照明や雰囲気に合わせてお選びいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)無反射PET
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
120
フレーム(mm)
(内寸)92×141、(外寸)135×185
マット寸法(mm)
(内寸)75×114