フジカラー
マットパネル WP2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
キャビネ
A4
A3
A3ノビ
6切
4切
半切
全紙
ワイド6切
ワイド4切
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974587
品番
WP2-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り下げ用金具
材質
木製(枠:グリーンテープ仕上げ)
サイズ
キャビネ
質量(g)
200
台紙
マット台紙
フレーム(mm)
(外寸)190×240
マット寸法(mm)
(内寸)110×160、(外寸)180×230