曜日別特売
WP2-4 マットパネル WP2 フジカラー 81974605

マットパネル WP2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4切
内容量1枚注文コード81974605品番WP2-4
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ)サイズ4切質量(g)400台紙マット台紙フレーム(mm)(外寸)320×370マット寸法(mm)(内寸)230×280、(外寸)310×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする