水野産業
耐油ホットドック袋 白無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81974743
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ホットドッグなどのテイクアウトメニューにぴったりです。
材質
耐油紙
色
白
高さ(mm)
230+15
短辺(mm)
40
長辺(mm)
80