506246-A4 アクリルフレーム フジカラー 81974797

506246-A4 アクリルフレーム フジカラー 81974797
506246-A4 アクリルフレーム フジカラー 81974797
506246-A4 アクリルフレーム フジカラー 81974797

アクリルフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズA4
内容量1枚注文コード81974797品番506246-A4
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シンプルデザインで写真が引き立つ透明アクリルフォトフレームです。材質がアクリルなので割れる心配がなく、家、お店、オフィス等、設置場所を選びません。フレームの設置方法は縦横兼用です。全サイズスタンド付き。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐、吊金具付きサイズA4質量(g)520収納寸法(mm)最大210×297フレーム(mm)(外寸)250×342×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする