曜日別特売
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798

USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798
USB4-CLLEY10NBK USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz エレコム 81974798

USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60HzUSB4-CLLEY10NBK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81974798
品番
USB4-CLLEY10NBK
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

コネクターが出っ張らないから、デスク周りがすっきり!最大240WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルで、すっきりした配線が可能なL字コネクターを両端に採用。映像出力や動画の高速データ転送に使える、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))正規認証モデルです。

用途
ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。
配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。
USB 20Gbps(USB4(Gen2))によりHi-Speed USB(USB2.0)の約40倍の速度で、4K/6Kの動画の取り込みや、CADデータの高速転送ができます。
USB Power Delivery EPRに対応し、最大240W(48V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、AI PCなど、消費電力の大きいノートパソコンの充電も可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB 20Gbpsの規格である「Certified Super Speed USB 20Gbps(USB4 Gen2x2)」の正規認証品です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
規格
USB 20Gbps規格正規認証品
ケーブル長(m)
約1 ※コネクター含む
コネクタ形状
USB Type-C(TM) L字プラグ
対応機種
240W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど
対応
DisplayPort Alternate Mode:○、USB Power Delivery:○
最大解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブル径(Φmm)
約5.4
転送速度(Gbps)
最大20 ※理論値
ケーブルタイプ
やわらかタイプ
最大電力(W)
最大240W(48V/5A)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする