曜日別特売

USB扇風機 冷却ファン 卓上 縦置き / 横置き USB-C給電 冷却台 ノートパソコン15.6インチ対応 タブレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81974825
品番
SXWCL25LBK
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使えるUSB扇風機です。パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能。縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使える2WAY仕様です。

用途
AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使えるUSB扇風機です。
本製品未使用時との比較では最大約15℃の冷却効果を発揮します。
メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。
パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能です。
縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使える2WAY仕様です。
ノートパソコン・タブレット冷却時用スタンドを搭載し、サイズに合わせてスタンドの幅(約65mm~195mm)を調節可能です。
設置可能なタブレットサイズ:幅約300mm×奥行約11mm×高さ約200mmまで
お好みに合わせて風量を3段階に調節でき、不使用時はOFFにできるスイッチが付いています。
パソコンから離れた場所でも使える、約1.5mのケーブル長を採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
ファン数:1
セット内容
ファン本体、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)
材質
ABS、ステンレス、スチール、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約500
消費電力(W)
2.6
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:約2,000、約2,500、約3,000 ※3段階風量調節
電源
USB(5V/1A以上) ※USB Type-Cポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。
耐荷重(kg)
約3
適合サイズ
15.6インチまでのノートパソコン ※USB Type-C(TM)ポートを搭載した端末
保証期間
1年間
騒音レベル(dB(A))
約40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×約68×約69(収納時)、ファン:約35×約35×約195
最大風量(CFM)
約40 ※メーカー測定結果による
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする