曜日別特売
1404K-BK カラーメタルフォトスタンド フジカラー 81974858

1404K-BK カラーメタルフォトスタンド フジカラー 81974858
1404K-BK カラーメタルフォトスタンド フジカラー 81974858
1404K-BK カラーメタルフォトスタンド フジカラー 81974858

カラーメタルフォトスタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ2L
ブラック
内容量1枚注文コード81974858品番1404K-BK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。

用途展示、掲示、陳列など寸法(mm)(窓)119×170ブラックサイズ2L外寸(mm)129×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81974824
2025-11-20
用途: インテリア
製造業

とても良い商品です。裏面がフェルトのような素材で高級感もあり作りもしっかりしています。また利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする