コイズミ(小泉成器)
エアーマスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81976633
品番
KRX4000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
「エア・温め・振動」機能
7モードの組み合わせが楽しめます
選べる5/10/15分タイマー
お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
電源(V)
100~240
単3形乾電池×4本
付属品
ACアダプター、イヤホン、USBケーブル
色
ホワイト
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×103×80
対応
海外:○