PA9380E クリーンシューズ ゴールドウイン 81976773

クリーンシューズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード81976773品番PA9380E
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。
靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。
小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。
着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。
除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)

用途クリーンルーム用としてサイズ(cm)26.5ホワイト仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカット種類クリーン静電シューズグレードクラス10000対応型番W-265機能静電気防止、軽量、クッション性JIS規格JIS T8103足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81976764
2024-08-17
用途: 光学実験室の履き物として
教育・研究機関

使いやすい商品なのでリピート購入しました。丈夫ですし、スルッと履けるので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする