曜日別特売
2.855-242.0 フットペダル ケルヒャー 81995999

フットペダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81995999
品番
2.855-242.0
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トロリーの上部に取り付けるフタを足で開くことができるユニットです。
ExpertとExpertProの各トロリーで取り付けが可能です。
ゴミ回収時にゴミ箱を持ち手が使えない時や、清掃後のモップやクロスを手を触れずにフタを開けて衛生的に洗濯用ネットに収納する事ができます。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
539×160×945
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする