曜日別特売
2.855-279.0 拡張ボードハーフ ケルヒャー 81996130

拡張ボードハーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996130
品番
2.855-279.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(BR 30/1 C Bp)を固定運搬するための小さめの拡張ボードです。
フレームの上部に取り付けすれば、作業台になります。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×320×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする