曜日別特売
2.855-233.0 引き出し8Lキット ケルヒャー 81996191

引き出し8Lキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996191
品番
2.855-233.0
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

深さ8cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。
効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
502×433×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする