イトーキ
ベルトリ-ルパ-テイシヨン アルミタイプ<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
21日以内出荷とは
ベルト色
ブラック
バーガンディー
ブラック
ミスティグレー
スモークブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82002569
品番
VBR-XL1-BL
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
1本入り
幅(mm)
300
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
860
材質(本体)
アルミ合金、アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)
300
ベルト色
ブラック
材質(ベルト)
再生ポリエステル
材質(ベース)
スチール粉体塗装仕上(グレー)、300×300mm
色(本体)
シルバー
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です