GF-200DS 深型スコップ S GREEN FINGER 82010559

深型スコップ S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82010559
品番
GF-200DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369
用途
土入れ、土すくい
材質
PP
形状
丸型
幅(mm)
105
全長(mm)
300
深さ(mm)
70
先端長(mm)
200
先幅(mm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする