曜日別特売
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717

 

HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717
HC50X-JP 防湿庫 SIRUI 82010717

防湿庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
容量(L)
50
注文コード
82010717
品番
HC50X-JP
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

インテリジェント除湿・高精度湿度制御、SIRUI HC-Xシリーズ 電子防湿庫。
【高性能除湿で、湿気の多い季節でも快適に保管】
・24時間自動で庫内の湿度を調整可能
・自動調整で、梅雨時や湿気の多い季節でも35-55%の最適な湿度を維持
・消耗品の交換は不要
【温度・湿度がひと目でわかるデジタル表示パネル】
・温度、湿度を同時に表示するLEDディスプレイ
・簡単な操作パネルで理想の湿度が簡単に設定可能
【静音&省エネルギー設計】
・結晶凝縮方式で、静音かつ環境に優しい汚染のないクリーンな除湿
・月間消費電力は約5kWの低消費電力
・設定湿度になると自動的に省エネモードに切替対応
・インテリジェント恒湿制御、自動消灯、停電時メモリー機能搭載
【停電や移動時でも、安定稼働を維持】
・通電時、庫内湿度を設定範囲内で長時間安定維持
・停電や移動時でも庫内の低湿度状態を長時間維持、収納物もしっかりと除湿保護
【高品質素材使用、防湿・防塵】
・本体に厚手の冷間圧延鋼板を採用、堅牢で高い信頼性
・専用キーロック付き3mm強化ガラスドアを採用、高硬度で収納物を安心・安全に保管
・ドアにマグネット式シール付き、防水防塵と気密性を実現
【その他】
・高さ調整や取り外しが可能な可動式棚板で、収納物のサイズに柔軟に対応
・棚板および底板にクッション材を装備
・高さ調整可能なアジャスター付きの脚部で、凸凹の床面でも安定設置が可能
・ディスプレイ30秒無操作で自動的に消灯
・使いやすい設計の照明ライト

外形寸法(mm)
481×400×320
容量(L)
50
本体質量(kg)
9.5
棚板数(枚)
1
庫内寸法(mm)
430×398×291
湿度設定範囲(%RH)
25~65
電圧×電流(VA)
12V-2A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,825/税込¥2,008
北海道地方数量1につき¥1,720/税込¥1,892
沖縄地方数量1につき¥5,250/税込¥5,775
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする