本体
Panasonic(パナソニック)
コスモワイド21埋込ほたるダブルスイッチB
WTP50512WP05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012187
品番
WTP50512WP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21の標準的な埋込ダブルスイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ホタル機能付きで暗所で位置確認ができます。
寸法(mm)
180×92×34
色
ホワイト
質量(g)
130
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A100V
スイッチ種類
ダブルスイッチB(片切)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください