曜日別特売
FCU-13B フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業 82012205

 

FCU-13B フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業 82012205
FCU-13B フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業 82012205
FCU-13B フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業 82012205

フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
82012205
品番
FCU-13B
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。
ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
PA66(UL94V-2)
色
ブラック
質量(g/個)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効寸法(幅)(mm)
49.8
有効寸法(高さ)(mm)
6.5
注意
※強力な接着テープを使用していますので、一度貼り付けた後再度貼り付ける事は困難です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする