仕様ナイロン双輪キャスター付、ネスティング幅(mm)620材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング質量(kg)8高さ(mm)782奥行(mm)625色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台:360×240グリーン購入法適合色(張地)パーシモオレンジ色(シェル)ブラックメモ台メラミン化粧板材質(肘当)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付