曜日別特売
ヘパリン処理(緑)N ヘマトクリット毛細管 エルマ 82031787

※代表画像です。

ヘマトクリット毛細管

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1000本)
仕様
【ヘパリン処理】○
注文コード
82031787
品番
ヘパリン処理(緑)N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。

肉厚(mm)
0.2(±0.02)
仕様
【ヘパリン処理】○
全長(mm)
75
内径(mm)
1.1~1.2
入数
1000本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする