曜日別特売
- 18-8 給食バット 蓋 SUGICO(スギコ) 82031821

 

- 18-8 給食バット 蓋 SUGICO(スギコ) 82031821
- 18-8 給食バット 蓋 SUGICO(スギコ) 82031821

18-8 給食バット 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82031821
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
質量(kg)
1.5
外寸(mm)
626×403×H13
板厚(mm)
0.7
仕上
ミラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする