曜日別特売
1098 TPX(R)ハイスピードロート SUGICO(スギコ) 82031918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPX(R)ハイスピードロート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
下径(Φmm)
25
サイズ(mm)
Φ240
注文コード
82031918
品番
1098
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業能率アップをお約束します。
従来のロートに比べて約半分近い濾過速度です。

高さ(mm)
410
下径(Φmm)
25
サイズ(mm)
Φ240
耐熱温度(℃)
180
注意
※Φ210~Φ300mmはネジ込式足パイプですから洗浄、保管に便利です。
※Φ210~Φ300mmは一升ビンには入りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする