曜日別特売

【EOG滅菌】ポリロート

【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン【EOG滅菌】ポリロート - アズワン
材質
PE(ポリエチレン)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
口径(Φmm)
足長(mm)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
足長(mm)
アズワン品番
最小外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04436666-3002256-316-14-55足:Φ29
¥3,420
¥3,298
¥3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
04438547-1801476-316-08-55足:Φ20
¥1,720
¥1,698
¥1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
04439159-1501026-316-07-55足:Φ13
¥1,270
¥1,198
¥1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
04439351-2401806-316-13-55足:Φ24
¥2,860
¥2,798
¥3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
04439701-2101556-316-12-55足:Φ21
¥2,300
¥2,198
¥2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
04439911-1201006-316-06-55足:Φ15.5
¥960
¥919
¥1,011(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする