曜日別特売
1099 TPX(R)ハイスピードロート SUGICO(スギコ) 82031970

TPX(R)ハイスピードロート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
下径(Φmm)
30
サイズ(mm)
Φ300
注文コード
82031970
品番
1099
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業能率アップをお約束します。
従来のロートに比べて約半分近い濾過速度です。

高さ(mm)
440
下径(Φmm)
30
サイズ(mm)
Φ300
耐熱温度(℃)
180
注意
※Φ210~Φ300mmはネジ込式足パイプですから洗浄、保管に便利です。
※Φ210~Φ300mmは一升ビンには入りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする