ナビス(アズワン)
ナーステーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×750×700
1600×750×700
1975×750×900
1975×750×700
1600×750×900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82038385
品番
700 1600×750×mm
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥124,190
販売価格(税別)
¥
112,900
バスケットに入れる
座位と立位に合わせて2種類の高さがあります。
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
約37
コンセント個数
2口×3ヵ所
耐荷重(kg)
約100kg(均等荷重)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×750×700
アズワン品番
8-687-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません