曜日別特売

ナーステーブル

ナーステーブル - ナビス(アズワン)ナーステーブル - ナビス(アズワン)ナーステーブル - ナビス(アズワン)

座位と立位に合わせて2種類の高さがあります。

材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(塗装仕上げ)
コンセント個数
2口×3ヵ所
耐荷重(kg)
約100kg(均等荷重)
コード長さ(m)
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038385700 1600×750×mm約371600×750×7008-687-11
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82039566900 1600×750×mm約391600×750×9008-687-12
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82038507900 1975×750×mm 補助天板あり約461975×750×9008-687-14
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82039381700 1975×750×mm 補助天板あり約441975×750×7008-687-13
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする