ナビス(アズワン)
ナーステーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
寸法・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1975×750×900
注文コード
82038507
品番
900 1975×750×mm 補助天板あり
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
座位と立位に合わせて2種類の高さがあります。
必要に応じて使用できる補助天板付きのタイプです。
質量(kg)
約46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1975×750×900
アズワン品番
8-687-14
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(塗装仕上げ)
コンセント個数
2口×3ヵ所
耐荷重(kg)
約100kg(均等荷重)
コード長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※補助天板を使用した時のサイズです。※組み立て式(要工具)※補助天板を使用した時のサイズです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません