ナビス(アズワン)
ガード付き診察台 TE-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライムグリーン
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1800×500
600×1800×500
650×1800×500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82038796
品番
TE-L60G-LG 600×1800×500mm ライムグリーン
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,989
販売価格(税別)
¥
59,990
バスケットに入れる
3方向にガードが付いている診察台です。
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
色
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1800×500
アズワン品番
9-1584-02
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
高さ(mm)
ガード:約50
耐荷重(kg)
250kg