ナビス(アズワン)
ガード付き診察台 TE-Lシリーズ
3方向にガードが付いている診察台です。
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
高さ(mm)
ガード:約50
耐荷重(kg)
250kg
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82038288
TE-L60G-SB 600×1800×500mm スカイブルー
スカイブルー
600×1800×500
9-1584-01
¥
60,000
¥
59,990
¥
65,989
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82038796
TE-L60G-LG 600×1800×500mm ライムグリーン
ライムグリーン
600×1800×500
9-1584-02
¥
60,000
¥
59,990
¥
65,989
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82039451
TE-L60G-CR 600×1800×500mm クリーム
クリーム
600×1800×500
9-1584-04
¥
60,000
¥
59,990
¥
65,989
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82039557
TE-L65G-CR 650×1800×500mm クリーム
クリーム
650×1800×500
9-1585-04
¥
60,000
¥
59,990
¥
65,989
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82040065
TE-L60G-PK 600×1800×500mm ピンク
ピンク
600×1800×500
9-1584-03
¥
60,000
¥
59,990
¥
65,989
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください