ナビス(アズワン)
サージカルタオルプラス 1袋 10枚入 PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×350
注文コード
82038830
品番
PST01-LG 300×350mm
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,229
販売価格(税別)
¥
9,299
バスケットに入れる
ホコリが発生しにくいポリエステル素材のタオルです。
パイル加工をしていないため、「糸切れ」の心配がありません。
高い洗濯耐久性と滅菌後に硬くなりにくい材質です。
赤ちゃんにも優しい肌触りです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×350
アズワン品番
8-886-01
仕様
※オートクレーブ可
材質
ポリエステル100%
色
ライトグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000