曜日別特売
TB-T6016PK 600×1600×500mm ピンク 小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ ナビス(アズワン) 82038839

小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品14日以内出荷とは
この商品は色・寸法など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1600×500
注文コード
82038839
品番
TB-T6016PK 600×1600×500mm ピンク
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,589
販売価格(税別)
¥45,990

お子様の身長に合わせてサイズを選べます。
アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
お子様に人気なアニマル柄も用意しています。

色
ピンク
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1600×500
アズワン品番
9-1566-05
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする