曜日別特売

小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ - ナビス(アズワン)

お子様の身長に合わせてサイズを選べます。
アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
お子様に人気なアニマル柄も用意しています。

仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250kg
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038410TB-T5016CR 500×1600×500mm クリームクリーム500×1600×5009-1565-06
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038568TB-T6016IV 600×1600×500mm アイボリーアイボリー600×1600×5009-1566-07
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038665TB-T5015CR 500×1500×450mm クリームクリーム500×1500×4509-1559-06
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038839TB-T6016PK 600×1600×500mm ピンクピンク600×1600×5009-1566-05
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038909TB-T6015AN 600×1500×500mm アニマルアニマル600×1500×5009-1564-08
¥54,000
¥53,990
¥59,389(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038970TB-T6016CR 600×1600×500mm クリームクリーム600×1600×5009-1566-06
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039006TB-T5015PG 500×1500×550mm ライトグリーンライトグリーン500×1500×5509-1567-04
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039101TB-T5015LG 500×1500×550mm ライムグリーンライムグリーン500×1500×5509-1567-03
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039356TB-T5015SB 500×1500×550mm スカイブルースカイブルー500×1500×5509-1567-01
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039460TB-T5015PG 500×1500×500mm ライトグリーンライトグリーン500×1500×5009-1563-04
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039469TB-T6015PB 600×1500×500mm ライトブルーライトブルー600×1500×5009-1564-02
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039609TB-T5015PK 500×1500×550mm ピンクピンク500×1500×5509-1567-05
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039679TB-T6016AN 600×1600×500mm アニマルアニマル600×1600×5009-1566-08
¥54,000
¥53,990
¥59,389(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82039758TB-T6016PG 600×1600×500mm ライトグリーンライトグリーン600×1600×5009-1566-04
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82040020TB-T5015CR 500×1500×550mm クリームクリーム500×1500×5509-1567-06
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82040029TB-T5015IV 500×1500×550mm アイボリーアイボリー500×1500×5509-1567-07
¥46,000
¥45,990
¥50,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする