ナビス(アズワン)
小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
アニマル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1500×500
注文コード
82038909
品番
TB-T6015AN 600×1500×500mm アニマル
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,389
販売価格(税別)
¥
53,990
バスケットに入れる
お子様の身長に合わせてサイズを選べます。
アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
お子様に人気なアニマル柄も用意しています。
色
アニマル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1500×500
アズワン品番
9-1564-08
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000