曜日別特売
クリアブルー×シャンパンゴールド シリコン駆血帯 金具セット ナビス(アズワン) 82039119

クリアブルー×シャンパンゴールド シリコン駆血帯 金具セット ナビス(アズワン) 82039119
クリアブルー×シャンパンゴールド シリコン駆血帯 金具セット ナビス(アズワン) 82039119
クリアブルー×シャンパンゴールド シリコン駆血帯 金具セット ナビス(アズワン) 82039119
クリアブルー×シャンパンゴールド シリコン駆血帯 金具セット ナビス(アズワン) 82039119

シリコン駆血帯 金具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
アズワン品番8-819-02
材質金具/銅、チューブ/シリコン
金具/銅、チューブ/シリコン
金具/真鍮クロームメッキ、チューブ/シリコン
内容量1セット注文コード82039119品番クリアブルー×シャンパンゴールド
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,209
販売価格(税別)
¥1,099

耐久性・耐熱性に優れたシリコン製の駆血帯です。
かわいいクリアカラーのチューブ2色と金具3色のラインナップで、お好きな組合せを選んでいただけます。
様々な長さに対応したシリコン製駆血帯です。
チューブと金具の色をそれぞれ選べます。

材質
金具/銅、チューブ/シリコン
品名
チューブ×金具:金具セット(クリアブルー×シャンパンゴールド)
アズワン品番
8-819-02
仕様
※オートクレーブ可(132℃)※ラテックスフリー
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
チューブ長さ(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする