曜日別特売
1m 小児用駆血帯 交換用ゴム ナビス(アズワン) 82039171

1m 小児用駆血帯 交換用ゴム ナビス(アズワン) 82039171
1m 小児用駆血帯 交換用ゴム ナビス(アズワン) 82039171

小児用駆血帯 交換用ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
チューブ長さ(m)1
内容量1巻注文コード82039171品番1m
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
アズワン品番
54-2493-72
チューブ長さ(m)
1
材質
ラテックス
チューブ径(Φmm)
(内径)4×(外径)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする