曜日別特売
TM-BP-IV アイボリー 採血まくら リバーシブル TM-BPシリーズ ナビス(アズワン) 82039268

TM-BP-IV アイボリー 採血まくら リバーシブル TM-BPシリーズ ナビス(アズワン) 82039268
TM-BP-IV アイボリー 採血まくら リバーシブル TM-BPシリーズ ナビス(アズワン) 82039268
TM-BP-IV アイボリー 採血まくら リバーシブル TM-BPシリーズ ナビス(アズワン) 82039268
TM-BP-IV アイボリー 採血まくら リバーシブル TM-BPシリーズ ナビス(アズワン) 82039268

採血まくら リバーシブル TM-BPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード82039268品番TM-BP-IV アイボリー
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,349
販売価格(税別)
8,499

腕をしっかりホールドして安心採血
上下を返すことで、2種類の高さ(約50mm・約90mm)で使用できるリバーシブル仕様の採血枕です。
被採血者の腕をしっかりとホールドします。
汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。

材質
クッション/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
アイボリー
高さ(mm)
腕置き:約50・約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×240×120
アズワン品番
8-846-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする