曜日別特売
SMN-PC プロシェアスキンマーカーⅡ 50本入 プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ ナビス(アズワン) 82039530

SMN-PC プロシェアスキンマーカーⅡ 50本入 プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ ナビス(アズワン) 82039530
SMN-PC プロシェアスキンマーカーⅡ 50本入 プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ ナビス(アズワン) 82039530
SMN-PC プロシェアスキンマーカーⅡ 50本入 プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ ナビス(アズワン) 82039530
SMN-PC プロシェアスキンマーカーⅡ 50本入 プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ ナビス(アズワン) 82039530

プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー SMN シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1袋(50本)
注文コード
82039530
品番
SMN-PC プロシェアスキンマーカーⅡ 50本入
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,869
販売価格(税別)
¥10,790

クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。
滅菌済み使い捨てタイプです。

付属品
ルーラー(15cm)
仕様
中字用
成分
インク:ベーシックバイオレット4
寸法(mm)
ペン:Φ9×167、ペン先:1
アズワン品番
7-4284-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする