曜日別特売
TE-L65G-CR 650×1800×500mm クリーム ガード付き診察台 TE-Lシリーズ ナビス(アズワン) 82039557

TE-L65G-CR 650×1800×500mm クリーム ガード付き診察台 TE-Lシリーズ ナビス(アズワン) 82039557
TE-L65G-CR 650×1800×500mm クリーム ガード付き診察台 TE-Lシリーズ ナビス(アズワン) 82039557

ガード付き診察台 TE-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可お客様組立品24日以内出荷とは
色クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1800×500
内容量1個注文コード82039557品番TE-L65G-CR 650×1800×500mm クリーム
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,989
販売価格(税別)
¥59,990

3方向にガードが付いている診察台です。
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。

色
クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1800×500
アズワン品番
9-1585-04
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
高さ(mm)
ガード:約50
耐荷重(kg)
250kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする