曜日別特売
900 1600×750×mm ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039566

900 1600×750×mm ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039566
900 1600×750×mm ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039566

ナーステーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×750×900
内容量1台注文コード82039566品番900 1600×750×mm
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

座位と立位に合わせて2種類の高さがあります。

質量(kg)
約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×750×900
アズワン品番
8-687-12
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(塗装仕上げ)
コンセント個数
2口×3ヵ所
耐荷重(kg)
約100kg(均等荷重)
コード長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする