曜日別特売
PST02-LG 350×550mm サージカルタオルプラス 1袋 10枚入 PSTシリーズ ナビス(アズワン) 82039575

サージカルタオルプラス 1袋 10枚入 PSTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
350×550
注文コード
82039575
品番
PST02-LG 350×550mm
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,069
販売価格(税別)
¥12,790

ホコリが発生しにくいポリエステル素材のタオルです。
パイル加工をしていないため、「糸切れ」の心配がありません。
高い洗濯耐久性と滅菌後に硬くなりにくい材質です。
赤ちゃんにも優しい肌触りです。

寸法(幅W×長さL)(mm)
350×550
アズワン品番
8-886-02
仕様
※オートクレーブ可
材質
ポリエステル100%
色
ライトグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする