曜日別特売
ナチュラル 10m 駆血帯 井の内式 ナビス(アズワン) 82039715

ナチュラル 10m 駆血帯 井の内式 ナビス(アズワン) 82039715
ナチュラル 10m 駆血帯 井の内式 ナビス(アズワン) 82039715

駆血帯 井の内式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
チューブ長さ(m)10
アズワン品番54-2493-76
内容量1巻注文コード82039715品番ナチュラル 10m
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,405
販売価格(税別)
6,732
材質
ラテックス
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8
アズワン品番
54-2493-76
チューブ長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする