曜日別特売
CN3089003 ブルー 1袋 10枚入 ナビス ハーフラミネーションガウン 10枚入×5セット 得々 CNシリーズ ナビス(アズワン) 82039941

CN3089003 ブルー 1袋 10枚入 ナビス ハーフラミネーションガウン 10枚入×5セット 得々 CNシリーズ ナビス(アズワン) 82039941
CN3089003 ブルー 1袋 10枚入 ナビス ハーフラミネーションガウン 10枚入×5セット 得々 CNシリーズ ナビス(アズワン) 82039941

ナビス ハーフラミネーションガウン 10枚入×5セット 得々 CNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
アズワン品番
9-107-02
注文コード
82039941
品番
CN3089003 ブルー 1袋 10枚入
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980

ガウン正面と腕にPE(ポリエチレン)コーティングによる防水加工を施し、防水性と通気性を両立させました。
首まわりと腰まわりはひもで止めるタイプですのでサイズに合わせて調節できます。
袖口は手首にやさしくフィットするニット加工です。

アズワン品番
9-107-02
仕様
首まわり:ひも止め、腰まわり:ひも止め
材質
袖口:ニット加工、正面・腕/PP(ポリプロピレン)不織布・PE(ポリエチレン)コーティング、背面/PP(ポリプロピレン)不織布
寸法(mm)
身幅×身丈:700×1135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする