曜日別特売
15177 エポ刷毛 インダストリーコーワ 82040169

15177 エポ刷毛 インダストリーコーワ 82040169
15177 エポ刷毛 インダストリーコーワ 82040169

エポ刷毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
質量(g)
31
注文コード
82040169
品番
15177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用できます。
洗浄などの洗い作業などでも使用されています。

用途
プライマー、シール材などの塗布作業。
質量(g)
31
縦幅(mm)
214
寸法・規格(mm)
30
奥行(mm)
15
毛材
豚毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする