インダストリーコーワ
エポ刷毛
毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用できます。
洗浄などの洗い作業などでも使用されています。
用途
プライマー、シール材などの塗布作業。
奥行(mm)
15
毛材
豚毛
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦幅(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82040160
15178
44
219
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
82040169
15177
31
214
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
82040178
15179
58
229
70
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください