インダストリーコーワ
エポ刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
58
注文コード
82040178
品番
15179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用できます。
洗浄などの洗い作業などでも使用されています。
用途
プライマー、シール材などの塗布作業。
質量(g)
58
奥行(mm)
15
縦幅(mm)
229
毛材
豚毛
寸法・規格(mm)
70