曜日別特売

チェンソーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82041596
品番
カービングストレートバー 35cm(14")(SM)1/4 1.3mm
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。

用途
対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
注意
※刃部・先端は鋭利なため、取り扱い・装着・目立ての際は保護手袋を着用し、けがに注意してください。装着・交換・メンテナンスの際は、必ず本体の電源を切りバッテリーを取り外してください。対応機種・適合仕様を確認のうえ、純正の組み合わせで使用してください。不適切な組み合わせや誤った目立ては、破損やキックバックの危険を高めます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする