曜日別特売
par-kkc パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82043818

par-kkc パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82043818
par-kkc パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82043818

パーム極度硬化油 parシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-59
内容量1個注文コード82043818品番par-kkc
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

硬化油(固形の油脂)
手作りキャンドル材料、アロマワックスサシェなどに
パーム油に水素を添加し硬化油にしたものです。
食用としてお使いの場合は20kg袋をお買い求めください。
パーム極度硬化油(水添パーム油)の100gパックです。

融点(℃)
山桂産業取扱い商品:58.6
アズワン品番
69-4683-59
仕様
100g
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする