曜日別特売
1653 絹はいいぞお!!厚地 5本指 天牛(富士手袋工業) 82044165

1653 絹はいいぞお!!厚地 5本指 天牛(富士手袋工業) 82044165
1653 絹はいいぞお!!厚地 5本指 天牛(富士手袋工業) 82044165

絹はいいぞお!!厚地 5本指

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(3足)注文コード82044165品番1653
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

抜群の保湿性と吸湿性。
自然素材のシルクと綿との交織が程好い履き心地と厚地編みで丈夫で長持ち。
「破れにくい」を実現しました。

サイズ(cm)24~27材質絹・綿・ポリエステル・ポリウレタン入数3足かかとからの長さ(cm)24指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82044192
2024-02-05
用途: 冬に最高
その他業種

本当に厚手です。真冬の寒い日でも靴の中で指先が冷えません。
真夏でも蒸れなく気持ちいです。
厚いので長距離を歩いても衝撃吸収に優れてます。
長期間履いてるので薄くなってきました。そろそろ買うつもりできてのコメントです。

1が参考にしています
対象商品 : 82044165
2024-02-03
用途: 工場一般作業
その他業種

厚みは冬用に良い、感触も良い、かかとなしの左右共通は普通、耐久性は?まだ不明
履き心地は良い、工場内温度8℃でも寒くない(安全靴着用時)
寒くなく、蒸れずに満足できる履き心地です、

1が参考にしています
対象商品 : 82044192
2021-02-16
用途: 普段履き
その他業種

今までいろんな5本指ソックス履いたが最高です。
他社の靴下は指が太いせいか痛い靴下がばかり。
この靴下は履いた瞬間はきついが、その後はさわやかです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする