プラステコ
高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-0444-57
69-0444-58
69-0444-55
69-0444-53
69-0444-57
69-0444-52
69-0444-56
69-0444-51
69-0444-49
69-0444-54
69-0444-50
69-0444-59
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82045261
品番
L.TEX9832S-NN
参考基準価格(税別)
¥2,220,000
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
デュアルヘッドプランジャーポンプ
高圧対応
安定送液
高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易
サイズ
W264×D525×H255mm
最大使用圧力(MPa)
25MPa
アズワン品番
69-0444-57
流量精度
F.S±1%以内
流量範囲(L/min)
3.0~200.0mL/min
仕様
※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。,流量範囲3.0~200.0mL/min
電源
AC100V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000