高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ

高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ - プラステコ高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ - プラステコ高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ - プラステコ

デュアルヘッドプランジャーポンプ
高圧対応
安定送液
高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易

電源
AC100V
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
アズワン品番
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
最大使用圧力(MPa)
アズワン品番
流量精度
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043931L.TEX9842S-NNW279×D598×H255mm2069-0444-58F.S±1%以内5.0~300.0m
¥2,357,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044326L.TEX9830S-NNW264×D525×H255mm3569-0444-55F.S±1%以内1.4~100.0m
¥2,078,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045105L.TEX9822S-NNW242×D452×H222mm3569-0444-53F.S±1%以内0.7~50.0m
¥1,808,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045261L.TEX9832S-NNW264×D525×H255mm25MPa69-0444-57F.S±1%以内3.0~200.0mL/min
¥2,220,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047239L.TEX9821S-NNW242×D452×H222mm35MPa69-0444-52F.S±1%以内0.5~40.0mL/min
¥1,808,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047835L.TEX9831S-NNW264×D525×H255mm35MPa69-0444-56F.S±1%以内2.0~150.0mL/min
¥2,220,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048876L.TEX9820S-NNW242×D452×H222mm35MPa69-0444-51F.S±1%以内0.5~30.0mL/min
¥1,808,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049077L.TEX9803S-NNW242×D452×H222mm40MPa69-0444-49F.S±1%0.2~10.0mL/min
¥1,808,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050240L.TEX9823S-NNW242×D452×H222mm35MPa69-0444-54F.S±1%以内1.0~70.0mL/min
¥1,891,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050757L.TEX9810S-NNW242×D452×H222mm40MPa69-0444-50F.S±1%0.5~20.0mL/min
¥1,808,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050791L.TEX9843S-NNW279×D598×H255mm20MPa69-0444-59F.S±1%以内7.0~500.0mL/min
¥2,357,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする